Europresto B.V. - 8797470982286
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
Pily & řezání
Recipročních pily
B4525.000.030
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
Šavlová pila Bosch GSA 1300 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B4525.000.030
Hmotnost (g)
4.1
Zdvih (mm)
28
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
230
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost (g)
4.1
Zdvih (mm)
28
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
230
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2900
Hloubka řezu v plechu (400 N/mm²) (mm)
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Reciprocating Saw GSA 1300 PCE, Lowest vibration in its class – and a powerful 1300 watts, For low-fatigue working: anti-vibration handle and mass balance, 1300-watt high-performance motor with Constant Electronic for the toughest applications, Pendulum stroke for fast sawing progress, Carrying case, 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4525.000.030
EAN
3165140578288
UBB
500577199523
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
060164E200