Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Leštící stroje
B4430.000.010
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
Bosch Leštící stroje GPO 14 CE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4430.000.010
Spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Napájecí napětí (V)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
750
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Napájecí napětí (V)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
750
Max. průměr podložky řidiče (mm)
180
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
3900
HS kód
Zobrazit
Model
GPO 14 CE
Type
Polisher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4430.000.010
EAN
3165140572996
UBB
500579855205
UNSPSC
23151604
Výrobní číslo položky
0601389000