text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 6,4MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Objednací číslo 2S327742
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr vrtáku (mm) 6.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Popis

The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable for drilling clearance and pilot holes in alloyed and non-alloyed steel, non-ferrous metals, cast steel, cast iron and plastics. There is a low risk of breakage, especially for drill bits below 6 mm in diameter as the bit is manufactured to have a highly elastic body. Its black-oxide coated flute provides fast chip removal. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a tip of 135 degrees.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S327742
EAN 3165140907415
UBB 500673224415
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608577232
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.