Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
B4400.000.015
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
Bosch Beton bruska GBR 15 CAG-1500W
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4400.000.015
Šířka
357
Výška
257
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (mm)
447
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
357
Výška
257
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (mm)
447
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9300
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
6.4
HS kód
Zobrazit
Model
GBR 15 CAG
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4400.000.015
EAN
3165140743389
UBB
500624111240
UNSPSC
23151604
Výrobní číslo položky
0601776001
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce