text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Angle grinder GWS 14-125 S


Objednací číslo 6P090759
Šířka 265
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (mm) 327
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1400
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Max. průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 265
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (mm) 327
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1400
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Max. průměr kotouče (mm) 125
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 14-125 S
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P090759
EAN 4059952576473
UBB 500582869102
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06017D0100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.