Kotoučové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
6C682523
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
Bosch Aku Cirkulárka 06016B5130
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6C682523
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.1
Hloubka řezu (90°) (mm)
68
Hloubka řezu (45°) (mm)
50
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.1
Hloubka řezu (90°) (mm)
68
Hloubka řezu (45°) (mm)
50
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
2500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
4.3
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C682523
EAN
3165140931854
UBB
500715649470
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016B5130
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce