Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
6Q903011
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
Bosch Úhlová bruska GWS 19-125 CI
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Q903011
Šířka
161
Výška
103
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (m)
311
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
161
Výška
103
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (m)
311
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11500
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Model
GWS 19-125 CI
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q903011
EAN
3165140838375
UBB
500652004820
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
060179N002