text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC ACCU SCHAAFMACHINE GHO 12V-20


Objednací číslo 7K577282
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 3
Hloubka hoblování (mm) 2
Šířka hoblování (mm) 56
Maximální hloubka záběru (mm) 17
Volnoběžné otáčky (1/min) 14500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 3
Hloubka hoblování (mm) 2
Šířka hoblování (mm) 56
Maximální hloubka záběru (mm) 17
Volnoběžné otáčky (1/min) 14500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.5
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GHO 20
Type Cordless Planer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K577282
EAN 3165140866590
UBB 500673195870
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06015A7001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.