text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 50H 500-120


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síl

Objednací číslo K0441.000.050
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2600
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2600

Popis

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0441.000.050
EAN 4008158034454
UBB 240180131858
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GH50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.