text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 50M 500-140


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Objednací číslo K0435.000.050
Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 140
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 500 - 500
Délka čelistí (mm) 140
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3400

Popis

Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SG50M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.