Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
2W567822
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
Bahco Sada kombinovaných ráčnových klíčů 19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2W567822
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
19
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
19
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
19
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Bahco
HS kód
Zobrazit
Model
1RM
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W567822
EAN
7314153000668
UBB
500652517748
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1RM-19