text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fisch-Tools Auger type 0084 dm 18 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm


Objednací číslo 9J936799
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 320
Průměr vrtáku (mm) 18
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fisch-tools
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J936799
EAN 9002696165255
UBB 500583833784
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 0084180320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.