Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
55689
55689.039.013
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
amořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7983 C-Z Nerezocel A4 ST3,9X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
13
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
DIN
7983 CZ
Čísla materiálu
Objednací číslo
55689.039.013
EAN
8715494558259
UBB
500634543473
UNSPSC
31161507