text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 M16X24


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info

Pojistné funkce samojistné závitové vložky, mezi šroubem a AMECOIL, je dosaženo polygonální deformací jedné nebo více spirál závitové vložky. Ke snadnější identifikaci slouží červené zabarvení.

  • L - P = délka závitu po montážipřevládající typ momentu
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 24 mm
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info

Pojistné funkce samojistné závitové vložky, mezi šroubem a AMECOIL, je dosaženo polygonální deformací jedné nebo více spirál závitové vložky. Ke snadnější identifikaci slouží červené zabarvení.

  • L - P = délka závitu po montážipřevládající typ momentu

Rozměry

d-D M16
Vrták ø 16.5
L (mm) 24
P 2

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 71210.160.024
EAN 8715492909268
UBB 950355272747
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 216200024

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.