HELICOILS
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
Závitové vložky
71110
71110.200.030
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 DIN 8140-1 form A M20X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
30 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Rozměry
d-D
M20
Vrták ø
20.75
L (mm)
30
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
71110.200.030
EAN
8715492908650
UBB
950355268703
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
120250030