HELICOILS
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
Závitové vložky
71110
71110.120.012
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 DIN 8140-1 form A M12X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
12 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Rozměry
d-D
M12
Vrták ø
12.5
L (mm)
12
P
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
71110.120.012
EAN
8715492908568
UBB
950355385291
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
112175012