Príslušenstvo
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
DO6823F2TACT
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
Akční redukce DO6823F2T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
DO6823F2TACT
Délka (mm)
38
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
38
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
66.15
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO6823F2TACT
EAN
8717981143849
UBB
500618959968
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
DO6823F2T