text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Akční rázová hlavice DO696517A


This Hex Socket Bit features a 17 mm hexagonal dimension and a 100 mm length, providing precise and reliable fastening for professional socket spanner applications. Its robust steel construction ensures effective torque transfer, compatible with standard 3/4" (19.05 mm) drive tools for industrial and mechanical use. Key features: - Hexagonal size: 17 mm - Total length: 100 mm - Connection size: 3/4" (19.05 mm) - Durable steel material with matte finish - Circular groove for secure attachment

Objednací číslo DO696517AACT
Velikost připojení 3/4 palce
Rozměry (mm) 17
Značka Action
Váha kusu (g) 606.375
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Velikost připojení 3/4 palce
Rozměry (mm) 17
Značka Action
Váha kusu (g) 606.375
HS kód
Type Hex Driver Impact Socket

Popis

This Hex Socket Bit features a 17 mm hexagonal dimension and a 100 mm length, providing precise and reliable fastening for professional socket spanner applications. Its robust steel construction ensures effective torque transfer, compatible with standard 3/4" (19.05 mm) drive tools for industrial and mechanical use. Key features: - Hexagonal size: 17 mm - Total length: 100 mm - Connection size: 3/4" (19.05 mm) - Durable steel material with matte finish - Circular groove for secure attachment

Čísla materiálu

Objednací číslo DO696517AACT
EAN 8717981004553
UBB 500618983059
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO696517A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.