text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO63825030


This 1/2" impact socket features a 30 mm wrench width and 21 mm wrench depth, ideal for fastening hexagonal nuts with precision. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, enhancing torque transfer and minimizing slippage during heavy-duty impact screwdriver use. Key features: - 30 mm wrench width and 21 mm wrench depth - 50 mm overall length for versatile reach - Double hex (12-point) insert for optimal grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection applied for durability

Objednací číslo DO63825030ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 21
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 441
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This 1/2" impact socket features a 30 mm wrench width and 21 mm wrench depth, ideal for fastening hexagonal nuts with precision. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, enhancing torque transfer and minimizing slippage during heavy-duty impact screwdriver use. Key features: - 30 mm wrench width and 21 mm wrench depth - 50 mm overall length for versatile reach - Double hex (12-point) insert for optimal grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection applied for durability

Čísla materiálu

Objednací číslo DO63825030ACT
EAN 8717981056323
UBB 500618885049
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO63825030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.