text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO60910013


DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Objednací číslo DO60910013ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 43
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 43
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 9
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 79.8
Type Impact Socket

Popis

DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Čísla materiálu

Objednací číslo DO60910013ACT
EAN 8717981118175
UBB 500618819394
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO60910013
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.