text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Nerezocel A1 s šestihranem ISO 4029

Objednací číslo
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Info
  • Tyto stavěcí kroužky jsou vybaveny červíky s vnitřním šestihranem podle normy ISO 4029 (DIN 916).
  • Stavěcí kroužky d1 ≤ 70 jsou vybaveny jedním červíkem, kroužky s větším průměrem jsou vybaveny dvěma červíky.

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Info
  • Tyto stavěcí kroužky jsou vybaveny červíky s vnitřním šestihranem podle normy ISO 4029 (DIN 916).
  • Stavěcí kroužky d1 ≤ 70 jsou vybaveny jedním červíkem, kroužky s větším průměrem jsou vybaveny dvěma červíky.

Normy

DIN 705-A

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.