Nastavovací kroužky
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
Podložky a kroužky
Nastavovací kroužky
51373
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
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Nerezocel A2 50 with DIN 914
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Normy
DIN
705-A
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce