Nastavitelné klíče
Všechny kategorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
7P108389
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
Adjustable spanner 279-10 max. 28 mm length 255 mm with adjustment scale HAZET
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
7P108389
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
255
Max. otvor klíče (mm)
28
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Hazet
Type
279-10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
255
Max. otvor klíče (mm)
28
Poloha čelistí (°)
15
Značka
Hazet
Type
279-10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P108389
EAN
4000896018048
UBB
500583221295
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
4000822500