text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bezpečnostní přilba H-700NVI Peltor Bílá


Tvrdé klobouky 3M™ Řada H700 je naše řada lehkých tvrdých klobouků s plastovými potními pásky a odvětrávanými čelenkami pro lepší pohodlí. Jsou vybaveny krátkým kšiltem a hlavovým popruhem, který lze otočit o 180° pro lepší viditelnost. Jsou k dispozici s pinlockovým nebo ráčnovým zavěšením. pro pohodlnou, odolnou a lehkou ochranu hlavy, která odolá níz

Objednací číslo 0Z501269
Barva Bílá
Model Styl čepice
Hmotnost (g) 350
Nastavení Jiný
Rozměr (mm) 530 - 620
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Model Styl čepice
Hmotnost (g) 350
Nastavení Jiný
Rozměr (mm) 530 - 620
Materiál Polyetylen (PE)
S potním páskem Ano
Závěsná 6-bodový
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ano
S ochranou krku Ne
S obličejovým štítem Ne
S náušníkem Ne
Testováno VDE Ne
Model H-700NVI

Popis

Tvrdé klobouky 3M™ Řada H700 je naše řada lehkých tvrdých klobouků s plastovými potními pásky a odvětrávanými čelenkami pro lepší pohodlí. Jsou vybaveny krátkým kšiltem a hlavovým popruhem, který lze otočit o 180° pro lepší viditelnost. Jsou k dispozici s pinlockovým nebo ráčnovým zavěšením. pro pohodlnou, odolnou a lehkou ochranu hlavy, která odolá nízkým teplotám, použijte tvrdé klobouky 3M™ řady H700. odvětrávaný náhlavní pásek nabízí lepší pohodlí a hlavový popruh lze otočit o 180° pro lepší viditelnost při práci v uzavřených prostorách. Jsou k dispozici s pinlockovým nebo ráčnovým zavěšením a jsou schváleny pro použití při teplotách -30 °C (EN397:2012) a -50 °C (GOST EN397:2012).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Výrobní číslo položky H700NVI
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.