text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusný kotouč 76,2 mm


Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel je vyroben s konstrukcí ze stlačených netkaných vláken a rovnoměrným rozložením zrn. Naše unitizované kotouče jsou silné a účinné při různých aplikacích obrábění kovů včetně odstraňování otřepů z hran a dokončovacích prací. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel se dobře osvědčuje při různých aplikacích obrábění

Objednací číslo 171913M
Průměr 76.2
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jiný
Značka 3M
Váha kusu (g) 1.202
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 76.2
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jiný
Značka 3M
Váha kusu (g) 1.202
Type Unitized Wheel

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel je vyroben s konstrukcí ze stlačených netkaných vláken a rovnoměrným rozložením zrn. Naše unitizované kotouče jsou silné a účinné při různých aplikacích obrábění kovů včetně odstraňování otřepů z hran a dokončovacích prací. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel se dobře osvědčuje při různých aplikacích obrábění kovů a obráběných dílů, kde jsou důležité malé tolerance. Pomocí našich kotoučů dosáhnete profesionálních výsledků při leštění svarů, odstraňování otřepů z leteckých dílů nebo při smirkování a dokončování různých kovů, plastů a kompozitů. kotouče se dodávají v různých stupních, od jemných přes střední až po hrubé. Ve vyšších hustotách používají materiál EXL pro jeho houževnatost a agresivní řeznou sílu pro účinné odjehlování hran a rohů, aniž by došlo k poškození dílu. Materiály s nižší hustotou jsou měkké a přizpůsobivé a dobře se hodí k dokončování tvarovaných povrchů. Rychlovýměnné kotouče Roloc jsou menší kotouče určené ke snadnému a rychlému nasazení na kotoučovou podložku Roloc* pro pohodlnou výměnu kotoučů mezi různými úkoly nebo při vícestupňových dokončovacích procesech. Systém Roloc poskytuje bezpečné upevnění i pro náročné aplikace a rozmanitost dostupných kotoučů 3M Roloc umožňuje obsluze přejít z jedné aplikace na druhou během několika sekund. Kotouče umožňují použití jak hrany, tak povrchu kotouče bez přerušení montážního hardwaru. produkty Scotch-Brite pro úpravu povrchu obsahují brusiva zabudovaná do netkaných n ylonových nebo syntetických vláken. Kombinací brusiva s vlákny vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným vláknem pracuje v chladu, což snižuje riziko změny barvy a deformace dílů. Vlákna jsou odolná proti zatížení a udržují brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezují zanášení vláken, což také prodlužuje životnost kotouče.
Zobrazit víceZobrazit méně

Čísla materiálu

Objednací číslo 171913M
UBB 500614629615
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 17191
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.