Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5C766265
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
Šroubovák Wera 395 HO 3/16 x 70
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5C766265
Model
Rukojeť
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
4.76
Celková délka (mm)
188
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Model
Rukojeť
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
4.76
Celková délka (mm)
188
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
90
Tvar čepele
Kolo
Magnetický
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Materiálová rukojeť
Jiný
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Hloubka klíče (mm)
90
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C766265
EAN
4013288110503
UBB
500643216285
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05029501001