Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.070.035
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M7X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M7
Délka
35 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
35
P
1
s
11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.070.035
EAN
8715492025128
UBB
950351143132
UNSPSC
31161620