Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.390.360
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M39X360
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M39
Délka
360 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
360
P
4
s
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.390.360
EAN
8715492011558
UBB
950351032335
UNSPSC
31161620