Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.140.180
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M14X180
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
180 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
180
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.140.180
EAN
8715492008411
UBB
950351011123
UNSPSC
31161620