text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Nerezocel A2 70 M10X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 60 mm
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Normy

ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51020.100.060
EAN 8715494137881
UBB 500571186435
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.