text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X45

Specifikace

Průměr M10
Délka 45 mm
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normy

ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.