text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M5X20

Specifikace

Průměr M5
Délka 20 mm
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Normy

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Čísla materiálu

Objednací číslo 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.