text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Negra 18 x 400 mm


Položka č.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Ambalat la 1

technické údaje

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 18
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.302
Codigo SA 82075060
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4984.180.400
EAN 3165140059466
UBB 500577127268
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608596340

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.