text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagstopcontact K7806M 27 mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20.3
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 450
HS- en goederencode 8204200000
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer L7064.270.001
EAN 7314151805999
UBB 203122433790
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K7806M-27

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.