text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Zeskantmoeren
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Écrous
Écrous hexagonaux
01327
01327.080.001
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué 8 Pas à Gauche M8 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5
Info
linkse draad
Code des marchandises
7318169290
Dimensions
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
01327.080.001
EAN
8717077235601
UBB
500648935681
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande