text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 10X70MM


Cikkszám
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 10 mm
Lengte 70 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 40.7
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Goederencode 7318110000

Méretek

D (mm) 10
k 7
L (mm) 70
s 17

Szabványok

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Cikkszámok

Cikkszám 08085.100.070
EAN 8717077261495
UBB 500649308656
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.