Muttern
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
51718
51718.240.001
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
Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, hoch, DIN 982 DIN 982 Rostfreistahl A2 M24
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Marke
Fabory
Antriebsart
Hexagon
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M24
Marke
Fabory
Antriebsart
Hexagon
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
127
Info
Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Warennummer
7318163990
Maße
d-D
M24
h
28
P
3
s
36
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈982
ISO
≈7040
NF
≈E25-409
Artikelnummern
Artikelnummer
51718.240.001
EAN
8715494281911
UBB
500512308650
UNSPSC
31161727
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen