text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle ressort pour applications critiques Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté 125X51,0X6,0MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
dₑ 125
di 51
Matière Acier
Matière technique 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm) 125
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 51 mm
Marque Fabory
dₑ 125
di 51
Matière Acier
Matière technique 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm) 125
Revêtement Phosphaté
Poids par pièce (g) 482
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les rondelles ressort sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. En outre, elles dépassent largement les exigences de la DIN 2093.
    • Matériaux groupe 1: t 1,25 acier Ck 67.
    • Matériaux groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 50 Cr V4.
    • Matériaux groupe 3: 6,0 t ≤ 14,0 acier 50 Cr V4.
    • Les arêtes des rondelles ressort du groupe 2 et 3 sont usinées et dès lors préviennent en grande partie des ruptures par la fatique.
    • F = l’effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
    • Données techniques détaillées disponible sur demande.
Code Douanier 7320903090

Dimensions

di (H12) 51
D (mm) 51
F 44307
l0 9.4
Epaisseur de la paroi t 6
Epaisseur 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 36450.987.060
EAN 8715492762825
UBB 950357385661
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.