text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMB HF 14 x 29mm


Zyklop socket with 3/8" drive and holding function for extremely convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when addressing the workpiece. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Referência 3L559851
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (m) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (m) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

Zyklop socket with 3/8" drive and holding function for extremely convenient screwdriving with reduced risk of losing the screw when addressing the workpiece. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números do artigo

Referência 3L559851
EAN 4013288193995
UBB 500686654830
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003748001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.