text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 855/1 GR3X25TZTZ


855/1 Brocas TZ, PZ 3 x 25 mmBrocas para parafusos Pozidriv* com zona de torção para combater o desgaste prematuro. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Referência 81263.103.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.2
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 Brocas TZ, PZ 3 x 25 mmBrocas para parafusos Pozidriv* com zona de torção para combater o desgaste prematuro. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056825001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.