text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 840/1Z SW1,5


840/1 Z bits, 1,5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de cabeça sextavada, para uso universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 5
Código pautal
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/1 Z bits, 1,5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de cabeça sextavada, para uso universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81254.000.015
EAN 4013288012623
UBB 425232905512
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056303001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.