text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS PH/PZ 83


83 Lâmina combinada para parafusos Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Referência 81813.002.002
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 39
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Descrição

83 Lâmina combinada para parafusos Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002933001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.