text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chave hexagonal extra longa 6mm Aço cromado 180mm


Referência 5U085200
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 180
Desenho Gancho
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 32
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 950

Números do artigo

Referência 5U085200
EAN 4013288018700
UBB 500643527897
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021630001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.