text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/9 Suporte de bits combinados 4mm Halfmoon 50mm


Suitable for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): with quick-release chuck, 4 mm halfmoon drive.

Referência 5T776384
Comprimento (mm) 50
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca Outro
Tamanho da inserção da broca (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 50
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca Outro
Tamanho da inserção da broca (mm) 4
Tamanho da inserção da máquina Outro
Tamanho da inserção da máquina (mm) 4
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Código pautal
Model 898/9

Descrição

Suitable for bits with 4 mm halfmoon drive (Wera series 9) and 4 mm HIOS drive (Wera series 21): with quick-release chuck, 4 mm halfmoon drive.

Números do artigo

Referência 5T776384
EAN 4013288184184
UBB 500643571010
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05051501001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.