text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Referência 9P774811
Comprimento (mm) 77
Magnético Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 77
Magnético Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Marca Wera

Descrição

High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Números do artigo

Referência 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05048681001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.