text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M Set A SB, 8 peças 8x 869/4 M Porcas de fixação, magnéticas: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmPorcas de fixação métricas para parafusos de cabeça sextavada. Íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81595.000.001
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 8
Número total de ferramentas 8
Número de bits total 8
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 8
Número total de ferramentas 8
Número de bits total 8
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 8
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 323
Código do produto 82079030
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrição

869/4 M Set A SB, 8 peças 8x 869/4 M Porcas de fixação, magnéticas: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmPorcas de fixação métricas para parafusos de cabeça sextavada. Íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05073495001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.