text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX9 Lâmina de 40mm Punho Multi-Componente 69mm


High quality Wera flagdriver for recessed TORX® screws. High torque transfer for small screws. Particularly suitable for exchanging indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for outstanding grip.

Referência 6T059603
Isolado Não
Comprimento total (mm) 69
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 69
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 5.4
Código pautal
Model 1267 A

Descrição

High quality Wera flagdriver for recessed TORX® screws. High torque transfer for small screws. Particularly suitable for exchanging indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for outstanding grip.

Números do artigo

Referência 6T059603
EAN 4013288093547
UBB 500643225278
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05026353001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.