MAGAZIJN
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
Gestão da bateria
Baterias
4Q130821
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
VART BATTERY INDUSTRIAL 9V/6LR61 4022
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4Q130821
Tensão nominal (V)
9
Largura
17.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
47
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
640
Indicação IEC
6 LR 61
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
9
Largura
17.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
47
Indicação do tamanho
Bloquear
Capacidade (mAh)
640
Indicação IEC
6 LR 61
Outras indicações
6 AM 6
Comprimento (mm)
26.5
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
48.5
Número de células
20
Marca
Varta
Conteúdo (peças)
20
Info
Box contains 20 pieces of batteries
Código pautal
Ver
Model
INDUSTRIAL PRO
Type
Alkaline Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q130821
EAN
4008496356799
UBB
500651798190
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4022211111
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança