text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Conjunto de reparação de roscas Aço inoxidável (Inox) A2 M3X0,50X4,5

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra.
  • Broca.
  • Suporte de ponteira.
  • Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2,5-M10, 10 peças/M12, 6 peças).

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 4.5 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra.
  • Broca.
  • Suporte de ponteira.
  • Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2,5-M10, 10 peças/M12, 6 peças).

Dimensões

d-D M3
L (mm) 4.5
P 0.5

Números do artigo

Referência 71788.030.050
EAN 4022835043058
UBB 500617015093
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 04305

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.