Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9K308877
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
Völkel Macho manual DIN 5157 HSS-E 1/2X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9K308877
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K308877
EAN
8715494565998
UBB
500512965517
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
55318-1